ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 地酒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27687258
品番
K-979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本酒720mL太瓶2本用カブセ箱。 黄色い身箱と青いフタは夏シーズン日本酒に合います。 適応瓶 約88Φ×298Hまで。
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
300×188×90
色
赤
質量(g)
341
タイプ
720mL2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。