K-1046 かぶせ箱 720mL太・細兼用 ヤマニパッケージ 27687389 K-1046 かぶせ箱 720mL太・細兼用 ヤマニパッケージ 27687389

かぶせ箱 720mL太・細兼用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 27687389 品番 K-1046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

720mL細瓶・900mL×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約90Φ×300Hまで。

種別日本酒・焼酎箱 質量(g)73 タイプ720mL細瓶1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27687389
2020-04-28
用途:
720ml瓶の箱詰
その他業種

箱の組み立てが大変楽で50本の箱詰作業がとてもスムーズに行えた。また、瓶もしっかり固定されていて安心して発送することができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする