宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27687513 品番 K-1058
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

720mL細太〜レギュラーワイン、ロングワイン、900mL、シャンパン.まで入る宅配箱 組底式 適応瓶約90Φ×350Hまで。

仕様B段組底 パットA段 首押えなし 種別宅配箱 質量(g)215 タイプレギュラーワイン1本 本数1本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする