かぶせ箱 ボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27687653 品番 K-1110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

人気商品。黒のフタ身にクリーム布貼仕切りは高級感があります。ワインも日本酒にも対応。

種別ワイン・洋酒箱 黒箱 質量(g)294 タイプ1本 本数ボトル1本 収納数1本用カブセ箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする