ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 こげ茶720mL細・太兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27687705
品番
K-1117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
720mL細・太 900mL焼酎まで兼用カブセ箱 調整パット付きで汎用性があります。 適応瓶 約86Φ×298Hまで
仕様
E段
種別
日本酒・焼酎箱
質量(g)
535
タイプ
720〜900mL3本
本数
3本
収納数
3本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。