ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
1.8Lエアキャップ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
27687775
品番
K-1145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
1.8L瓶用緩衝材。袋状になったプチプチに瓶を入れるだけなので作業性抜群。 レジ回りの必需品です。
種別
宅配箱
材質
PE
幅(mm)
180
色
透明
高さ(mm)
400
質量(g)
12
タイプ
1.8L用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
780
/
税込
¥
858
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
離島
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595