ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ペット1L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27687793
品番
K-1147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
調味料などの1Lペットボトルが入るカブセ箱。間仕切りが自由に動きます。加工品との詰め合わせにも使用できます。
仕様
フタ・身・仕切1 E段
種別
ビール・飲料箱
質量(g)
267
タイプ
2本
収納数
ペット1L×2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。