かぶせ箱 ペット1L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27687809 品番 K-1148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

調味料などの1Lペットボトルが入るカブセ箱。間仕切りが自由に動きます。加工品との詰め合わせにも使用できます。

仕様フタ・身・仕切2 E段 種別ビール・飲料箱 質量(g)355 タイプ3本 収納数ペット1L×3本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする