ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 300mL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27687897
品番
K-1165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
300〜360mL瓶用カブセ箱.。 58Φx206Hまではいります。ドレッシングなど小瓶のギフトに。
仕様
フタ・身・仕切1 E段
種別
ビール・飲料箱
質量(g)
324
タイプ
300〜360mL瓶5本
収納数
300〜360mL瓶5本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。