ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 緩衝材
ヤマニパッケージの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ヤマニパッケージの 袋タイプ
プチチューブ 小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2枚)
注文コード
27687958
品番
K-1195-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
袋状プチプチ。4合瓶、ワインサイズ。自由な長さでカットして使用します
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
高さ(mm)
42000
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
種別
宅配箱
質量(g)
690
注意
※食品・飲料は付属しておりません。