ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
PP手提げ 300mL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
仕様
底ワンタッチ・底台紙付 高透明PP0.3
注文コード
27688116
品番
K-1270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高透明PP素材の手提箱。 底を組む必要がないので組立簡単、底抜けなし。お土産に最適です。適応瓶 約68Φ×200Hまで。
仕様
底ワンタッチ・底台紙付 高透明PP0.3
種別
無地箱・クリアケース
質量(g)
45
タイプ
300mL.太瓶3本
収納サイズ
300mL.太瓶×3本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。