ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
PP手提げ 300mL細ビン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
タイプ
300mL.細瓶2本
注文コード
27688125
品番
K-1271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
300mL細瓶用 高透明PP素材の手提箱。底を組む必要がないので組立簡単、底抜けなし。お土産に最適です。適応瓶 約60Φ×240Hまで。
仕様
底ワンタッチ・底台紙付 高透明PP0.3
種別
無地箱・クリアケース
質量(g)
30
タイプ
300mL.細瓶2本
収納サイズ
300mL.細瓶×2本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。