PP手提げ 300mL細ビン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) タイプ300mL.細瓶3本 注文コード27688134 品番K-1272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

300mL細瓶用 高透明PP素材の手提箱。底を組む必要がないので組立簡単、底抜けなし。お土産に最適です。適応瓶 約60Φ×240Hまで。

仕様底ワンタッチ・底台紙付 高透明PP0.3 種別無地箱・クリアケース 質量(g)45 タイプ300mL.細瓶3本 収納サイズ300mL.細瓶×3本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする