ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ジュース200mL用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27688168
品番
K-1275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
200mL.瓶用カブセ箱 黒のシートで高級感があります。適応瓶 約57Φ×140Hまで。
仕様
フタ・ミ・仕切E段
種別
ビール・飲料箱
質量(g)
258
タイプ
200mL.瓶6本
収納サイズ
200mL.瓶×6本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。