ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 1.8L1本カブセ箱用レジ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
27688195
品番
K-1281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
1.8Lカブセ箱×1本用レジ袋 店頭の必需品。 幅の広いカブセ箱も入ります。
種別
酒関連資材
厚さ(mm)
0.03
色
乳白
質量(g)
9.6
タイプ
1.8L1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。