レジ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2000枚) タイプ720mL1本 注文コード27688204 品番K-1282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

720mL瓶用レジ袋。ビール瓶も入ります。店舗の必需品。
ビール瓶2本も入ります

種別酒関連資材 材質HDPE 幅(mm)130 厚さ(mm)0.03 乳白 高さ(mm)460 質量(g)5 タイプ720mL1本 収納サイズ720mL瓶×1本用 マチ(mm)90
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする