和洋酒兼用 お値打ち宅配箱

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 27688238 品番 K-1285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

4合瓶細太〜レギュラーワイン、ロングワイン、900mL.まで入る宅配箱。

種別宅配箱 サイズ80cm 質量(g)170 タイプレギュラーワイン1本 内寸(mm)114×114×345 本数1本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27688256
2024-06-20
用途:
ワインの発送
株式会社 栄 様 (卸売・小売業)

想像していた以上に美しい製品で贈答よにも使えそうで満足しています
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする