720mL細瓶6本 お値打ち宅配箱

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚) 注文コード27688265 品番K-1288
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

4合瓶細瓶・レギュラーワイン6本用宅配箱。 宅配サイズ80cm

種別宅配箱 質量(g)344 タイプレギュラーワイン6本 内寸(mm)254×166×330
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27688265
2021-07-17
用途:
ジュースの発送
農・林・水産業

720ml、細瓶だと思っていたものを6本詰めたら、緩衝材もくるめないほどピッチリで
一度発送したら発送途中でビンが割れました。
これはこちらのサイズ確認不足だったとは思いますが、相当細身のビンでないと危ないです。

別のビンで使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする