一升瓶お値打ち宅配箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27688274 品番 K-1289
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1.8L用宅配箱

種別宅配箱 サイズ80cm 質量(g)233 タイプ1.8L1本 内寸(mm)132×132×436 本数1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする