かぶせ箱 720mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27688308 品番 K-1292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

4合瓶細、レギュラーワイン用カブセ箱。 黒いシートで高級感があります。 適応瓶 約80Φ×310Hまで。

用途レギュラーワインx2本用 仕様フタ・ミ・仕切E段 種別日本酒・焼酎箱 容量(mL)720×2本箱 質量(g)335 タイプレギュラーワイン2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする