一升瓶お値打ち宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 27688369 品番 K-1300
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1.8L用宅配箱

種別宅配箱 サイズ宅配サイズ100cm 質量(g)847 タイプ1.8L6本 内寸(mm)340×230×435H 本数6本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする