一升瓶 お値打ち宅配箱 手穴付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 27688378 品番 K-1300B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1.8L用宅配箱 手穴付きタイプ。宅配サイズ100cm

仕様W段 種別宅配箱 容量1.8L×6本用 質量(g)847 タイプ1.8L6本 本数6本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする