ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 プレミアム缶ビール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
サイズ
350缶8本用
外寸(mm)
299×287×69(フタ使用時)
注文コード
27688719
品番
K-1351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
350mL缶用カブセ箱。 高級感のある黒箱でワンランク上の缶ビールギフトに。
仕様
フタ・身・仕切:E段
種別
ビール・飲料箱
サイズ
350缶8本用
容量
350mL缶×8本用
質量(g)
265
内寸法(mm)
250×265×67(身)
外寸(mm)
299×287×69(フタ使用時)
本数
8本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。