かぶせ箱 プレミアム缶ビール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 外寸(mm)(身)346×264×67 注文コード27688728 品番K-1352
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はサイズ・外寸・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

350mL缶用カブセ箱。 高級感のある黒箱でワンランク上の缶ビールギフトに。

仕様フタ・身・仕切:E段 種別ビール・飲料箱 容量350mL缶×10本用 質量(g)323 外寸(mm)(身)346×264×67 本数10本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする