福箱シール

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード27688773 品番K-1357
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

宅配箱や無地箱に貼って福袋の企画に

種別酒関連資材 材質ミラーコート 質量(g)10.5 縦(mm)252 横(mm)182
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27688773
2021-01-25
用途:
お肉のドライブスルー販売時に商品に添付
小川フード&サービス株式会社 様 (卸売・小売業)

お肉のドライブスルーにて「お肉の福箱」を企画し、販売した際に商品に添付しました。
手軽に見栄えがとても良くなり、お陰様で今までで一番の販売数量に届かせることができました。
人気につき再販するのですが、シールの在庫があり、50枚で1LOTなどで買えると尚良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする