ハーフワイン手提箱 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) タイプハーフワイン2本 注文コード27688807 品番K-1360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ハーフワイン用手提式箱 底ワンタッチ式で組み立て簡単。 窓が開いているので中身が見えます。 持ち手折りたためます。

仕様E段 適合66Φ×260Hまでの瓶 種別ワイン・洋酒箱 質量(g)82 タイプハーフワイン2本 収納本数(本)ハーフワイン2本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする