ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ハーフワイン手提箱 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
タイプ
ハーフワイン3本
注文コード
27688816
品番
K-1361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハーフワイン用手提式箱 底ワンタッチ式で組み立て簡単。 窓が開いているので中身が見えます。 持ち手折りたためます。
仕様
E段
種別
ワイン・洋酒箱
質量(g)
118
タイプ
ハーフワイン3本
収納本数(本)
ハーフワイン3本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。