ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
一升瓶 お値打ち宅配箱 手穴付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
27688904
品番
K-1374B
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1.8L用宅配箱 手穴付きタイプ。宅配サイズ100cm
仕様
ケース:W段 仕切・首止め・底パット:A段
種別
宅配箱
容量
1.8L×5本用
質量(g)
849
タイプ
1.8L5本
本数
5本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。