K-1375 ブラック&ゴールド 720mL ヤマニパッケージ 27688913 K-1375 ブラック&ゴールド 720mL ヤマニパッケージ 27688913

ブラック&ゴールド 720mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27688913 品番 K-1375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

特別なお酒を包む様なフタ・身一体型のパッケージ。金の身箱は高級感があります。

仕様G段 種別日本酒・焼酎箱 サイズ約88Φ×305Hまで 容量(mL)720×1本 容量720mL×1本用ギフト箱 質量(g)190 タイプ720mL1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする