ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
ブラック&ゴールド 720mL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27688929
品番
K-1376
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
特別なお酒を包む様なフタ・身一体型のパッケージ。金の身箱は高級感があります。
種別
日本酒・焼酎箱
サイズ
約88Φ×305Hまで
容量(mL)
720×2本
容量
720mL×2本用ギフト箱
質量(g)
293
タイプ
720mL2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。