ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
和洋酒兼用 お値打ち宅配箱
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚)
注文コード
27688947
品番
K-1378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
4合瓶細太〜レギュラーワイン、ロングワイン、900mL.まで入る宅配箱。
仕様
ケースA段 仕切B段
種別
宅配箱
サイズ
100cm
質量(g)
650
タイプ
レギュラーワイン9本
本数
9本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。