クラフトビール手提げ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 収納本数(本)6本 注文コード27688999 品番K-1383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は収納本数など2種類から選べます 他の種類を見る

瓶ビールや缶ビール用手提箱 人気クラフトビールのまとめ買いなどに。 底ワンタッチ式で組み立て簡単。

仕様G段 種別ビール・飲料箱 質量(g)70 タイプ瓶ビール6本 収納本数(本)6本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27688983
2021-11-02
用途:
クラフトビール販売の際
株式会社S-LINE 様 (建設業・工事業)

350mlだと良いのですが
500ml缶や330mlの瓶だと少し持ちづらいです。
でも持ち手も折り返しが付いていて手が痛くならない設計で素晴らしいと思います。
もう少しお安いと良いのですが、、、とても品質が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする