ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 プレミアム缶ビール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
サイズ
350缶6本用
外寸(mm)
266×208×69
注文コード
27689008
品番
K-1384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
350mL缶用カブセ箱。 高級感のある黒箱でワンランク上の缶ビールギフトに。
仕様
蓋・身一体型、仕切付:E段
種別
ビール・飲料箱
サイズ
350缶6本用
容量
350mL缶×6本用
内寸法(mm)
250×200×68
外寸(mm)
266×208×69
本数
6本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。