筒式箱 一升瓶 1本 ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード27689044 品番K-1388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1.8L×1本用筒式箱 華やかな金箱。底ワンタッチで組み立て簡単。

仕様E段 種別日本酒・焼酎箱 質量(g)131 タイプ1.8L1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする