ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ジュース1L・720mL兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27689087
品番
K-1420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1Lジューズ瓶・720mL瓶兼用カブセ箱。 中央間仕切りが三角になっている為、幅広い瓶に対応しています。 適応瓶約88Φ×290Hまで。
仕様
E段
種別
ビール・飲料箱
質量(g)
320
タイプ
720mL2本
収納サイズ
1Lジューズ瓶・720mL瓶兼用 2本入カブセ箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。