かぶせ箱 ジュース1L・720mL兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27689096 品番 K-1421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1Lジューズ瓶・720mL瓶兼用カブセ箱。 中央間仕切りが三角になっている為、幅広い瓶に対応しています。 適応瓶約88Φ×290Hまで。

仕様E段 種別ビール・飲料箱 質量(g)416 タイプ720mL3本 収納サイズ1Lジューズ瓶・720mL瓶兼用 3本入カブセ箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする