ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
筒式箱 ジュース瓶1L×2本入 手提箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27689105
品番
K-1422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1Lジューズ瓶・720mL瓶兼用 2本入筒式箱。 厚めの段ボールで強度あり。間仕切り仕切り付。 持ち手折りたためます。 適応瓶約88Φ×290Hまで。
仕様
B段
種別
ビール・飲料箱
質量(g)
129
タイプ
720mL2本
外寸(mm)
188×95×335H
注意
※食品・飲料は付属しておりません。