※使用例、商品は箱のみです
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
缶ビール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27689297
品番
K-1441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
350mL缶用窓付箱
仕様
コートボール
種別
ビール・飲料箱
容量
2本
質量(g)
37
タイプ
350mL缶2本
本数
2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。