筒式箱 花より 720mL太

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード27689857 品番K-1469-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

720mL太×1本用筒式箱 底ワンタッチ式 首止め有り。 紺色の和紙調シートです。 適応瓶 約88Φ×280Hまで。

仕様E段 種別日本酒・焼酎箱 質量(g)64 タイプ720mL太瓶1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする