ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
手提袋 ワイン1本入箱用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27690006
品番
YW-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
720mL1本 カブセ箱が入る手提袋。
仕様
未晒120g/m
2
スピンドル紐
種別
お酒用手提袋
寸法(mm)
幅140×マチ110×高420
色
茶
質量(g)
48
タイプ
720mL1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。