ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ワイン1本用手提袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
色
赤
注文コード
27690015
品番
YW-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
レギュラーワイン瓶×1本用紙袋 プレゼント用の必須アイテム。PP貼で強度UP
仕様
コート紙+PP貼 スピンドル紐
種別
お酒用手提袋
色
赤
質量(g)
48
タイプ
レギュラーワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。