曜日別特売
YW-15 ワイン1本用手提袋 ヤマニパッケージ 27690033

ワイン1本用手提袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)グリーン注文コード27690033品番YW-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

レギュラーワイン瓶×1本用紙袋 プレゼント用の必須アイテム。PP貼で強度UP

仕様コート紙+PP貼 スピンドル紐種別お酒用手提袋グリーン質量(g)48タイプレギュラーワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする