サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PC・CPUスタンド
サンワダイレクトの CPUスタンド
CPUスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27690103
品番
100-CPU001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質(本体)
HIPS
質量(g)
970
材質(キャスター)
ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×416×177
総耐荷重(kg)
10