サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの デスク周辺用品
サンワダイレクトの モニター机上台
キーボード台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27690304
品番
100-MR039BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×200×83
総耐荷重(kg)
6
質量(kg)
2.82
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB A(メス)×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×200×83
定格容量
電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
1.8
プラグ
2P
差込口
2P、2個
コンセント
あり
引出し
なし
最大供給電力(mA)
(合計)400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。