iPad・タブレットホルダー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27690365 品番 100-MR080BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質ABS ブラック 質量(g)24 荷姿完成品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150.5×21 対応機種11型までのタブレット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27690374
2022-12-06
用途:
営業時間中の予約確認用として
卸売・小売業

壁に簡単に設置でき、しっかりiPadをホールドしてくれており安心。ただ純正ではない充電器をつなぐ場合は差込口に金具が当たり使えなかったので残念。横のホールドする金具がもう少し高い位置だった☆5です。

対象商品:
27690374
2019-04-19
用途:
iPadをタイムレコーダーに使うための壁掛け固定
北海食品株式会社 様 (製造業)

左右の高さの調整は、慎重に、正確にしましょう。私の場合は、いい加減にしたため、少し斜めになってしましました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする