サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの デスク周辺用品
サンワダイレクトの モニター机上台
USBハブ付きiPad・タブレット対応机上ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27690417
品番
100-MR102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
702×300×100
総耐荷重(kg)
8.5
質量(kg)
3.8
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB A(メス)×6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
702×300×100
材質(フレーム)
MDF(塩ビシート貼り)
材質(天板)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
最大供給電力(mA)
(合計)400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。