サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの デスク周辺用品
サンワダイレクトの モニター机上台
モニタ台(W550・引き出し付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27690539
品番
100-MR135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約550×240×70・100
総耐荷重(kg)
7
質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×240×70:100
材質(フレーム)
ABS樹脂
形態
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て式)
材質(天板)
木(MDF+PVC貼り)
保証期間
ご購入日より6ヶ月
生産国
台湾
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約215×323×40
コンセント
なし
引出し耐荷重(kg)
1
引出し
あり
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。