ディスプレイトップシェルフ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27690593 品番100-MRSH001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×127×37 総耐荷重(kg)5 付属品滑り止めマット 材質スチール、プラスチック 質量(kg)0.97 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×127×37
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27690593
2018-11-26
用途:
小物置き場として
教育・研究機関

思ったより丈夫です。
ただ画面の下に置いた物が落ちると取るのが面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする