サンワダイレクト
サンワダイレクトの 収納家具
サンワダイレクトの テレビ台・ローボード
テレビスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27690663
品番
100-PL008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
幅(cm)
75
付属品
ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4
材質
本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS
質量(kg)
12.5
規格
VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)
耐荷重(kg)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×593×1106〜1606
適合モニターサイズ
32〜65型
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。