サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの 脇机・ワゴン
キャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27690803
品番
100-SNW017W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×432×600
質量(kg)
16
耐荷重(kg)
30
材質
木(メラミン化粧板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×432×600
総耐荷重(kg)
30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。